※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本電圧(V)200電力(W)650タイプネジ込式M19注文コード66526035品番SEN 200V-650W-AS ネジ込式M19P1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578販売価格(税別)
スーパーエアヒーターSENは、高温の熱風ヒーターにより、非接触加熱による電子部品の自動ハンダ付けなどが行えます。
さらに、ヒーター先端にセンサーが内蔵されており、ヒーター吹出部分での精密な温度管理が行えます。
ガラス管外にセンサ穴や線部材がないため、ヒーター全体がすっきりし、センサ線は後部にしっかり固定されています。