※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
電圧(V)100
電力(W)650
タイプネジ込式M20
注文コード66526051
品番SEN 100V-650W-AS ネジ込式M20P1
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
スーパーエアヒーターSENは、高温の熱風ヒーターにより、非接触加熱による電子部品の自動ハンダ付けなどが行えます。
さらに、ヒーター先端にセンサーが内蔵されており、ヒーター吹出部分での精密な温度管理が行えます。
ガラス管外にセンサ穴や線部材がないため、ヒーター全体がすっきりし、センサ線は後部にしっかり固定されています。