曜日別特売
SEN 100V-1000W-CS スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型) インフリッヂ工業 66526191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEN 100V-1000W-CS スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型) インフリッヂ工業 66526191
SEN 100V-1000W-CS スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型) インフリッヂ工業 66526191
SEN 100V-1000W-CS スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型) インフリッヂ工業 66526191
SEN 100V-1000W-CS スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型) インフリッヂ工業 66526191
SEN 100V-1000W-CS スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型) インフリッヂ工業 66526191
SEN 100V-1000W-CS スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型) インフリッヂ工業 66526191
SEN 100V-1000W-CS スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型) インフリッヂ工業 66526191
SEN 100V-1000W-CS スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型) インフリッヂ工業 66526191
SEN 100V-1000W-CS スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型) インフリッヂ工業 66526191
SEN 100V-1000W-CS スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型) インフリッヂ工業 66526191

スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1本電圧(V)100電力(W)1000タイプCS注文コード66526191品番SEN 100V-1000W-CS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

スーパーエアヒーターSENは、高温の熱風ヒーターにより、非接触加熱による電子部品の自動ハンダ付けなどが行えます。
さらに、ヒーター先端にセンサーが内蔵されており、ヒーター吹出部分での精密な温度管理が行えます。
ガラス管外にセンサ穴や線部材がないため、ヒーター全体がすっきりし、センサ線は後部にしっかり固定されています。

用途
ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)
樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工
接着剤、インク、塗装の乾燥
巻線コイルの曲げ加工
ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)
太陽電池パネルハンダ付け用途
その他、部分加熱用途
全長(mm)184タイプCS電圧(V)100寸法d(mm)100電力(W)1000寸法a(mm)12寸法e(mm)47対応機種コントローラー:デジタル温度調節器 DAC-8E、デジタル温度調節器(流量センサー付き) DAC-8EF、デジタルフローコントローラー DFC-20E、デジタルフローコントローラー DFC-100E寸法b(mm)15寸法c(mm)10寸法g(mm)Φ19寸法f(mm)吹出口寸法:1×26
注意
※必ず先にエアーを流してから、電源をONにしてください。(エアーの無い状態でヒーターに通電すると、ヒーターが断線します。)
※必ず先に電源をOFFにしてから、エアーを止めてください。
※定格電圧で使用して下さい。
※ご使用には温度調節器もしくはフローコントローラーが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする