62501022121 基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 72個入 WURTH ELEKTRONIK 66526436

基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 72個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(72個)
注文コード
66526436
品番
62501022121
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダです。レバーは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です

仕様
●入数:1トレイ(72個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3094
アズワン品番
65-7531-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする