備考都度納期確認スイッチ-アクチュエータの種類高感度形・ローラ・レバー通電電流(A)-動作表示灯-動作までの動きPT-動作後の動き(OT)-保護構造-定格絶縁電圧(V)-定格周波数(Hz)-端子ねじ-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-接触抵抗(mΩ)-電気定格-環境対応-応差の距離-使用周囲湿度-耐振動(誤動作)-機械的耐久性-許容操作速度-電気的耐久性-感電保護クラス-突入電流(A)-短絡保護装置-定格密閉熱電流-汚染度(使用環境)-動作に必要な力(OF)(N)-アース端子-戻りの力(N)-ヘッド仕様-内蔵スイッチ高密閉形コンジット口サイズ-耐電圧(V)-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-許容操作頻度(回/min)-条件付短絡電流(A)-