曜日別特売
WLNJ-255LD-N 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン) 66529496

2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

(16件のレビュー)
返品不可
内容量
1個
仕様
-
タイプ
一般形(基準形)
形状
汎用タテ型
注文コード
66529496
品番
WLNJ-255LD-N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。

タイプ
一般形(基準形)
形状
汎用タテ型
スイッチ
密閉形内蔵スイッチ 1a1b接触形式
コネクタ形状
-
アクチュエータの種類
フレキシブル・ロッド(樹脂ロッド直径Φ8)
仕様
-
質量(g)
約255(形WLCA2-Nの場合)
保護構造
IP67
端子形状
ねじ締め端子(コンジットサイズG1/2)
定格絶縁電圧(V)
-
通電電流(A)
10
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
4-M3.5
使用電源
-
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
負荷接続
一般負荷/微小負荷共用
使用周囲温度(℃)
-10~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
環境対応
標準タイプ
ロッド径(Φmm)
8
動作表示灯
LED(AC/DC10~115V)
定格使用電流(A)
-
機械的耐久性
1500万回以上
許容操作速度
1mm~1m/s(形WLCA2-Nの場合)
電気的耐久性
-
感電保護クラス
-
突入電流(A)
常時閉路:最大30、常時開路:最大20
短絡保護装置
10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流
-
定格インパルス耐電圧(kV)
-
汚染度(使用環境)
-
動作に必要な力(OF)(N)
最大1.47
アース端子
なし
許容動作頻度(回/分)
機械的:120、電気的:30
戻りの力(N)
-
ヘッド仕様
-
動作までの動きPT
40±20mm
動作後の動き(OT)
-
応差の動き(MD)
-
コンジット口サイズ
G1/2
耐電圧(V/min)
各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大300
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000
スイッチ動作までの動き(最大) (°)
-
スイッチ動作後の動き(最小)(°)
-
レバー反転までの動き(°)
-
使用周囲湿度(%RH)
35~95
条件付短絡電流(A)
-
振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm
振動(誤動作)Hz
10~55複振幅1.5mm
レバー反転に必要な力(最大)(N)
-
配線箇所
-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: 機械のメインテナンス時
農・林・水産業

畜産の堆肥作りに使う機械の部品交換です。アルミニウムの筐体が腐食し、動作が不安定になります。在庫を持っていて、交換時に補充します。WL-N形は配線部分のパッキングが板状なので締め付けやすいです。

対象商品 : 00084823
2024-08-31
用途: 製材機械のメンテナンス
シモダ機械 様(サービス業)

発注してから、すぐに届けて貰ったので、大変助かりました。

対象商品 : 66530013
2024-01-31
用途: 堆肥処理施設で使用

牛農場の堆肥処理施設のリミットスイッチの交換で使用。今のところ問題無く使用できています。良ければ他の事業所でも使ってみようと思います。

対象商品 : 66530196
2022-12-13
用途: ライン作業の切り替えスイッチとして
製造業

毎日千回以上作動する部品として使用していますが、問題なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品 : 00084875
2022-07-29
用途: 機械のメンテナンス用
製造業

20年前くらいの設備の物を交換した。取付穴は同形だが外形が微妙に違っていた。
取付金具に追加加工が必要となった。持込修理だったので助かった。

対象商品 : 00084866
2020-08-06
用途: 開閉時の安全確認
トレンドサイン株式会社 様(製造業)

取り替えに少し手間がいるが30分程度で交換できた。

対象商品 : 00084832
2019-07-30
用途: 機械部品の交換
乾商店 様(製造業)

従来型でしたので、交換は問題なくスムーズに行えました。

対象商品 : 66527414
2019-04-02
用途: 機械回路に使用します。

今まで使用しており、4年間壊れませんでした。
十分に持つ製品と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする