SMC
ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
設定圧力範囲
(-) 0.05~0.85MPa
管接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
20
注文コード
66529619
品番
ARG20-01G4-B
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・ボディサイズ
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
逆流機能付:(-) 逆流機能なし、オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、排気方法:(-) リリーフタイプ、ハンドル向き:(-) ハンドル下向き、圧力単位:-、オーダーメイド仕様:(-) なし
ボディサイズ
20
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
設定圧力範囲
(-) 0.05~0.85MPa
圧力計取付角度
(G4) 270°
排気機構
(-) リリーフタイプ