SMC
ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
設定圧力範囲
(1) 0.02~0.2MPa
管接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
20
注文コード
66529637
品番
ARG20-02BG1-1-B
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・ボディサイズ
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
逆流機能付:(-) 逆流機能なし、オプション1:(B) ブラケット付 (セットナット付属)、オプション2:-、設定圧力:(1) 0.02~0.2MPa設定、排気方法:(-) リリーフタイプ、ハンドル向き:(-) ハンドル下向き、圧力単位:-、オーダーメイド仕様:-
ボディサイズ
20
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
設定圧力範囲
(1) 0.02~0.2MPa
圧力計取付角度
(G1) 0°
排気機構
(-) リリーフタイプ