曜日別特売
ARG20-F01G4-1-B ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ SMC 66529768

ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個設定圧力範囲(1) 0.02~0.2MPa管接続口径(01) 1/8ボディサイズ20注文コード66529768品番ARG20-F01G4-1-B
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様逆流機能付:(-) 逆流機能なし、オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし、設定圧力:(1) 0.02~0.2MPa設定、排気方法:(-) リリーフタイプ、ハンドル向き:(-) ハンドル下向き、圧力単位:-、オーダーメイド仕様:-ボディサイズ20管接続口径(01) 1/8ねじの種類(F) G設定圧力範囲(1) 0.02~0.2MPa圧力計取付角度(G4) 270°排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする