ARM10-25G-ZA-P ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ SMC 66531195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様IN・OUT継手種類:(25) IN側: ストレートΦ4,OUT側: エルボΦ4、アクセサリ:(G) 圧力表示機能、単位表記:(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)、デジタル圧力スイッチ出力仕様:(P) PNPオープンコレクタ注文コード66531195品番ARM10-25G-ZA-P
参考基準価格(税別)¥12,760販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様IN・OUT継手種類:(25) IN側: ストレートΦ4,OUT側: エルボΦ4、アクセサリ:(G) 圧力表示機能、単位表記:(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)、デジタル圧力スイッチ出力仕様:(P) PNPオープンコレクタオプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする