omron(オムロン)
omron(オムロン)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
omron(オムロン)の 電力監視
omron(オムロン)の 電力監視その他関連用品
EQUO 無線ユニット 中継器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66531447
品番
WZ-R01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
付属品
取扱説明書、取付けプレート、ACアダプタ、無地シール
品名
ルータ
種類
中継機
電源(V)
ACアダプタ:AC100〜240
保護構造
IP20
消費電流(A)
最大0.04
使用周囲温度(℃)
-10〜60(ACアダプタ:0〜50)(結露・氷結なきこと)
取付け方法
取付プレート・取付マグネット・ネジによる取付
使用周囲湿度(%RH)
20〜90(結露なきこと)