備考都度納期確認
付属品取扱説明書、取付けプレート、無地シール
品名温湿度/照度センサ
電源電池駆動(リチウム電池3V 2個内蔵)電池寿命 10年(交換不可)
消費電流(A)-
仕様●振動(耐久):10〜150Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 XYZ各方向 8min 10回
種類子機
保護構造IP20
使用周囲温度(℃)-10〜60(結露・氷結無きこと)
取付け方法取付プレート・取付マグネット・ネジによる取付
衝撃(耐久)(m/s2)150(6方向各3回)(上下、左右、前後)
使用周囲湿度(%RH)20〜90(結露なきこと)