曜日別特売
XS6W-5PUR8SS1000CM-G 産業用イーサネットコネクタ XS6 omron(オムロン) 66533714

産業用イーサネットコネクタ XS6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質(シース)PUR注文コード66533714品番XS6W-5PUR8SS1000CM-G
参考基準価格(税別)¥8,650販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
極数8ケーブル長(m)10ケーブル引出方向ストレート/ストレート材質(シース)PURシース色伝送特性Cat.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする