スターリングニトリル エクストラグローブ 1箱(100枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード66533768 品番53138
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。
「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材です。(特許番号 P2008-545814A)
従来のニトリルグローブに比べ伸縮性(従来品の1.5倍以上)があり、優れた操作性を実現します。
長時間の装着でもム

仕様●左右兼用●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ウィルス透過性試験での最高水準をクリア●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●天然ゴムラテックスフリー ※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)厚み:中指先0.09、手のひら:0.08、袖:0.06 全長(mm)305 サイズS 入数(枚)100 規格T8116(JIS規格)、ASTM F739(国際規格)、ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格) アズワン品番65-9619-34 粉有無パウダーフリー エンボス加工あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする