omron(オムロン)
産業用イーサネットコネクタ XS6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質(シース)
LSZH
注文コード
66533924
品番
XS6W-6LSZH8SS20CM-Y
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
極数
8
ケーブル長(m)
0.2
ケーブル引出方向
ストレート/ストレート
材質(シース)
LSZH
シース色
黄
伝送特性
Cat6A