omron(オムロン)
コネクタ端子台変換ユニット XW2R(PLC接続タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
極数
40P
端子間ピッチ(mm)
7
注文コード
66534204
品番
XW2R-J40GD-K2
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
極数・I/O点数・端子間ピッチ
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
種別
コネクタ端子台変換ユニットPLC接続タイプ
極数
40P
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子間ピッチ(mm)
7