オルディ
オルディの 消毒・除菌・洗剤
オルディの 除菌剤・消臭剤
キャッチクリン 置き型ゲルタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66536017
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
二酸化塩素の力で安心・安全な空間を作ります。
仕様
●サイズ(mm):96×96×65●内容量(g):140●成分:二酸化塩素発生体・増粘剤●ケース素材:プラスチック・紙●性状:ゲル●適応:6〜8畳●交換目安:約1.5〜2ヶ月
アズワン品番
8-201-01