定格通電電流(A)15
質量(g)-
タイプ高容量
保護構造-
アクチュエータの種類パネル取りつけローラ押ボタン形
適合規格-
定格電圧(V)-
接点構成-
端子の種類-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
接触抵抗(mΩ)-
機械的耐久性-
最小適合負荷-
許容操作速度-
電気的耐久性-
感電保護クラス-
PTI(トラッキング特性)-
突入電流(A)-
接点仕様-
動作に必要な力(OF)(N)-
無誘導負荷(A)-
誘導負荷(A)-
動作位置OP(mm)-
動作後の動き(OT)-
耐電圧(V/min)-
衝撃(誤動作)(m/s2)-
衝撃(耐久)(m/s2)-
許容操作頻度(回/min)-
材質(接点)-
使用周囲湿度(%RH)-
自由位置FP(mm)-
振動(誤動作)Hz-
接点間隔(mm)1.8(高容量)