Z-15EQ22R-1 一般用基本スイッチ Z 維持接触形 omron(オムロン) 66537248

一般用基本スイッチ Z 維持接触形

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個アクチュエータの種類-端子の種類-注文コード66537248品番Z-15EQ22R-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
備考都度納期確認定格通電電流(A)15質量(g)-タイプ高容量保護構造-アクチュエータの種類-適合規格-定格電圧(V)-接点構成-端子の種類-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-接触抵抗(mΩ)-機械的耐久性-最小適合負荷-許容操作速度-電気的耐久性-感電保護クラス-PTI(トラッキング特性)-突入電流(A)-接点仕様-動作に必要な力(OF)(N)-無誘導負荷(A)-誘導負荷(A)-動作位置OP(mm)-動作後の動き(OT)-耐電圧(V/min)-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-許容操作頻度(回/min)-材質(接点)-使用周囲湿度(%RH)-自由位置FP(mm)-振動(誤動作)Hz-接点間隔(mm)1.8(高容量)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする