備考都度納期確認定格通電電流(A)15質量(g)-タイプ高容量保護構造-アクチュエータの種類-適合規格-定格電圧(V)-接点構成-端子の種類-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-接触抵抗(mΩ)-機械的耐久性-最小適合負荷-許容操作速度-電気的耐久性-感電保護クラス-PTI(トラッキング特性)-突入電流(A)-接点仕様-動作に必要な力(OF)(N)-無誘導負荷(A)-誘導負荷(A)-動作位置OP(mm)-動作後の動き(OT)-耐電圧(V/min)-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-許容操作頻度(回/min)-材質(接点)-使用周囲湿度(%RH)-自由位置FP(mm)-振動(誤動作)Hz-接点間隔(mm)1.8(高容量)