画像準備中

一般用基本スイッチ Z 維持接触形

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形 端子の種類ねじ締め端子(内歯座金) 注文コード66537293 品番Z-15EW2-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はアクチュエータの種類・端子の種類など13種類から選べます 他の種類を見る
無誘導負荷(A)
抵抗負荷
常時閉路/常時開路:15/15/10/15/15/15/0.75/0.3
ランプ負荷
常時閉路:3/2.5/1.5/3/3/3/0.75/0.3
常時開路:1.5/1.25/0.75/1.5/1.5/1.5/0.75/0.3
誘導負荷(A)
誘導負荷
常時閉路/常時開路:15/15/6/15/15/10/0.4/0.2
電動機負荷
常時閉路:5/3/1.5/5/5/5/0.4/0.2
常時開路:2.5/1.5/0.75/2.5/2.5/2.5/0.4/0.2
定格通電電流(A)15 質量(g)約22〜58 タイプ高容量 保護構造IP00 アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形 適合規格UL、CSA、TUV(EN61058-1)、CCC(GB14048.5) 定格電圧(V)AC125、250、500、DC8、14、30、125、250 接点構成1c 耐電圧(同極端子間)AC1500V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min 端子の種類ねじ締め端子(内歯座金) 端子種別ねじ締め端子(M4) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 機械的耐久性30万回以上 最小適合負荷DC5V 160mA 許容操作速度0.01mm〜1m/s(押しボタン部の値です) 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClassT PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)常時(最大)閉路:30、開路:15 接点仕様リベット 動作に必要な力(OF)(N)- 動作位置OP(mm)- 動作後の動き(OT)- 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1500(50/60Hz)、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大50 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20 材質(接点) 使用周囲湿度(%RH)35〜85 自由位置FP(mm)- 振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 接点間隔(mm)1.8(高容量)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする