omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の マイクロスイッチ
大型マイクロ Z
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アクチュエータの種類
ピン押ボタン形
保護構造
一般形
注文コード
66537388
品番
Z-15G-B7-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
アクチュエータの種類・保護構造
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
種類
マイクロスイッチ
保護構造
一般形
アクチュエータの種類
ピン押ボタン形
定格通電電流(A)
15
接点間隔(mm)
0.5(標準)