TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ダクトホース
SYバンドT(SS) 92444シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66537855
品番
92444-200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
主にダクトホースに使用できます。
仕様
●ホースサイズ(mm):200●バンド径(mm):217〜197●線径(mm):3.0●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:401-0538
アズワン品番
67-2360-39