画像準備中

大型マイクロ Z

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アクチュエータの種類フレキシブル・ロッド形(OF大) 保護構造防滴形(端子部を含まない) 注文コード66538106 品番Z-15GNJ55-B7-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はアクチュエータの種類・保護構造など82種類から選べます 他の種類を見る
種類マイクロスイッチ 保護構造防滴形(端子部を含まない) アクチュエータの種類フレキシブル・ロッド形(OF大) 定格通電電流(A)15 接点間隔(mm)0.5(標準)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-13
用途:
障害のある子供へのスイッチ作成
サービス業

不満というより、非常に詐欺的
画像と全く違うものが届き、現在は画像が削除されている。
モノタロウのプラットフォームとしての管理もどうなっているのか、非常に疑問

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする