PPディスポルアーチップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66539849 品番-
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

先端がフラットカットの極細ノズル付きメスルアーアダプターです。
非金属のため、ノズルを極細チューブに差し込めばオール樹脂のチューブラインが形成できます。
また柔軟性ノズルは狭い場所や各種ディスペンス作業にも適しています。
オールポリプロピレン(PP)

仕様●形状:直パイプ●外径×内径×長さ(mm):1.1×0.8×37●ゲージ:19G●サイズ(mm):12×51L アズワン品番65-9402-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする