※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
集中給気(IN)配管位置:(2) 上、IN・OUT継手種類:(09) IN側: ストレートΦ8,OUT側: ストレートΦ4、アクセサリ:(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側、単位表記:(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
注文コード
66540898
品番
ARM5AA2-109-A
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
137
種類から選べます
他の種類を見る
レギュレータブロックの連数
(1) 1連
マニホールド取付方法
(A) ダイレクト取付
仕様
集中給気(IN)配管位置:(2) 上、IN・OUT継手種類:(09) IN側: ストレートΦ8,OUT側: ストレートΦ4、アクセサリ:(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側、単位表記:(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
オプション
(-) なし