気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66540935 品番VC1-1
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,254
販売価格(税別)
1,140

昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。
油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。
昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えませ

仕様●外形寸法(mm):17×25×56(±6)●有効温度:80℃以内●比重:1.1〜1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:110L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります アズワン品番65-9625-73
注意
※ZERUST使用方法をご参照ください。
※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする