備考都度納期確認
主な用途ACアダプタ(UL)
付属品取扱説明書(本書)ZN9-ACP02-□□接続製品一覧
仕様規格対応国:北米
質量(g)300以下(梱包時)
規格UL
使用温度(℃)0〜40(ただし、結露氷結なきこと)
定格電流(A)AC0.84
出力電圧(V)DC24±5%
出力電流(A)DC1.5MAX
保存温度(℃)-20〜80(ただし、結露氷結なきこと)
入力周波数(Hz)47〜63
使用湿度(%RH)5〜95(ただし、結露氷結なきこと)
最大定格電圧(V)125
保存湿度(%RH)5〜95(ただし、結露氷結なきこと)