画像準備中

パーティクルセンサ ZN9-X

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格CE 付属品取扱説明書(本書)ZN9-ACP03-□□接続製品一覧 注文コード66541658 品番ZN9-ACP03-CE
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は規格・付属品など8種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 主な用途- 付属品取扱説明書(本書)ZN9-ACP03-□□接続製品一覧 仕様規格対応国:欧州/シンガポール 質量(g)500以下(梱包時) 規格CE 使用温度(℃)0〜40(ただし、結露氷結なきこと) 定格電流(A)AC1.5 出力電圧(V)DC24±5% 出力電流(A)DC3.75MAX 保存温度(℃)-20〜80(ただし、結露氷結なきこと) 入力周波数(Hz)47〜63 使用湿度(%RH)5〜95(ただし、結露氷結なきこと) 最大定格電圧(V)240 保存湿度(%RH)5〜95(ただし、結露氷結なきこと)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする