omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 変位・測長・回転角度センサ
スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
300±150(検出距離中心±検出距離範囲)
コード長さ(m)
0.5
出力
NPN
注文コード
66542367
品番
ZX1-LD300A660.5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・コード長さ・出力
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
応答時間(ms)
<判定出力>最速(SHS)モード:1、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:100
<レーザOFF入力>200以下
<ゼロリセット入力>200以下
種類
判別変位センサ
検出距離(mm)
300±150(検出距離中心±検出距離範囲)
付属品
取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)
材質
光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303
質量(g)
約200/約140(梱包状態/本体のみ)
保護構造
IEC規格 IP67
出力
NPN
コード長さ(m)
0.5
接続方式
コネクタ中継タイプ
分解能(μm)
30
アナログ出力
電流出力:4〜20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
電源電圧(V)
DC10〜30(リップル(p-p)10%含む)
機能
スマートチューニング/キープ機能/スケーリング設定/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化
制御出力
負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10〜100mA:2V以下)
消費電流(mA)
250以下(電源電圧DC10V時)
スポット径
(参考値)(検出距離中心にて規定)Φ0.52mm
材質(カバー)
ポリブチレンテレフタレート
周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃(耐久)
500m/s
2
X、Y、Z各方向 3回
消費電力(mW)
2500以下(24V時105mA以下 12V時210mA以下)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:5000以下
表示灯
デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)
温度特性
0.03%F.S./℃
周囲温度(℃)
動作時:-10〜55、保存時:-15〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧(V/min)
AC1000 50/60Hz
リニアリティ
±0.25%F.S.
光源(発光波長)
可視光半導体レーザ(660nm、1mW以下、JIS クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。