omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 変位・測長・回転角度センサ
スマートセンサ レーザCMOSタイプ ZX2用 通信インターフェイスユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66542577
品番
ZX2-SF11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
仕様
●接続アンプユニット形式:形ZX2-LDA□□●アンプユニッ卜接続可能台数:5台まで
消費電力(W)
0.72以下(24V時30mA以下、12V時60mA以下)(センサアンプの消費電流、出力電流は除く)
電源電圧(V)
DC10〜30±10%(リップル(p-p)10%含む)(センサアンプから供給)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
保護回路
電源逆接続保護
通信ポート
RS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ)