omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
小型押しボタン A3C
商品レビューを投稿する
114日以内出荷
返品不可
114日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
角
種類
照光式
注文コード
66543602
品番
A3CA-90E1-05EG-K10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・ボタン形状・種類
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
ボタン形状
角
照光色
緑
接点構成
1a1b
端子形状
はんだ端子
動作方式
モメンタリ
保護構造
IP40
アズワン品番
64-3332-96