omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の マイクロスイッチ
シール形極超小形基本スイッチ D2AW
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アクチュエータの種類
リーフ・レバー形
端子
プリント基板用端子(ストレート形)
注文コード
66545684
品番
D2AW-A062D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
アクチュエータの種類・端子・内容量
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC12
適合
IEC60529
アクチュエータの種類
リーフ・レバー形
ハウジング
-
端子
プリント基板用端子(ストレート形)
取付
ポストなし
保護構造
IEC IP67
材質(ケース)
ゴム
材質(コンタクト)
銀メッキ
動作に必要な力(OF)(N)
2
戻りの力(N)
(RF)0.2
定格抵抗負荷電流(A)
0.1
接触仕様
1b(常閉形)
動作温度範囲(℃)
-40〜+85℃(60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST-NC