シール形極超小形基本スイッチ D2AW

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アクチュエータの種類アール・リーフ・レバー形 端子プリント基板用端子(ストレート形) 注文コード66545772 品番D2AW-A073D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品はアクチュエータの種類・端子・内容量など81種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC12 適合IEC60529 アクチュエータの種類アール・リーフ・レバー形 ハウジング- 端子プリント基板用端子(ストレート形) 取付ポストなし 保護構造IEC IP67 材質(ケース)ゴム 材質(コンタクト)銀メッキ 動作に必要な力(OF)(N)1.8 戻りの力(N)(RF)0.2 定格抵抗負荷電流(A)0.1 接触仕様1a(常開形) 動作温度範囲(℃)-40〜+85℃(60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと) コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする