EVERNEW(エバニュー)
EVERNEW(エバニュー)の 避難ハシゴ・ロープ
4色マルチラダーロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
66545826
品番
ETE063
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
4色を繋げても分割しても使えるマルチなラダーロープ
仕様
●サイズ(1本):幅50cm×長さ254cm●重量:1.4kg●材質:プレート:PVC、ロープ:ポリプロピレン●プレート35cm間隔●接続部はスナップボタンで簡単に付け外し可能●マルチに使えるラダーロープ(4色十字・3色Y字・4色縦連結1本・4色分割しての使用方法)●日本製
アズワン品番
65-9691-67