AS2201FC-01-06SA AS_1FM/FC_A - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/プッシュロック式/エルボタイプ/ユニバーサルタイプ SMC 66546139

AS_1FM/FC_A - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/プッシュロック式/エルボタイプ/ユニバーサルタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御方式(0) メータアウト 仕様制御範囲:(FC) 50 〜 150 mm/s、オーダーメイド仕様:(-) なし ねじの種類(-) R 注文コード66546139 品番AS2201FC-01-06SA
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は制御方式・仕様・ねじの種類など104種類から選べます 他の種類を見る
六角対辺(mm)- シール方式(S) シール付 ねじの種類(-) R 制御方式(0) メータアウト 仕様制御範囲:(FC) 50 〜 150 mm/s、オーダーメイド仕様:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする