グローバルサイエンス
グローバルサイエンスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
グローバルサイエンスの ピペット/ピペッター/スポイト
グローバルサイエンスの スポイト(トランスファーピペット)
スポイト1mL(L)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
注文コード
66546429
品番
20524
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
目盛:0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
滅菌スポイトはユニパック包装の為、残ったスポイトを衛生的に保管できます。
仕様
●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:150mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番
65-9029-92