画像準備中

防塵形極超小形基本スイッチ D2FD

(2件のレビュー)
101日以内出荷返品不可 101日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66546472 品番 D2FD-01L0-1H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
備考都度納期確認 定格電圧(V)AC125/DC30 定格電流(A)0.1 アクチュエータの種類ピン押ボタン形 端子はんだづけ端子(M2.3 ネジ取り付けケース)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66546585
2021-06-21
用途:
掃除機のパワーヘッドの修理

形状が同じで電気的性能も同等、そして安いので注文したが、いつまでたっても入荷がないので購入できない。

1人が参考にしています
対象商品:
66546558
2019-02-15
用途:
掃除機ヘッドの修理
製造業

日立製掃除機のヘッド内部に、ヘッドを床に置くとブラシモーターON、持ち上げたときにOFFにするスイッチとして同形状のものが使われていました。
そのスイッチが故障したため「D2FD-2L1-1H」を購入して交換したところ、形状・大きさもピッタリで機能的にも問題ありませんでした。
安価に修理できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする