SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
AS_1FSM/FSC - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ/ユニバーサルタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
制御方式
(0) メータアウト
仕様
制御範囲:(FSC) 50 〜 150 mm/s、目盛方向:(-) 0°、オーダーメイド仕様:(-) なし
ねじの種類
-
注文コード
66546963
品番
AS1201FSC-M5-06
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
制御方式・仕様・ねじの種類
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
制御範囲:(FSC) 50 〜 150 mm/s、目盛方向:(-) 0°、オーダーメイド仕様:(-) なし
六角対辺(mm)
(-) 9
制御方式
(0) メータアウト
シール方式
-
ねじの種類
-