SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
AS_1FSM/FSC - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ/ユニバーサルタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
制御方式
(1) メータイン
仕様
制御範囲:(FSM) 1 〜 50 mm/s、目盛方向:(2) 90°、オーダーメイド仕様:(-) なし
ねじの種類
-
注文コード
66547015
品番
AS1211FSM2-M5E-23
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
制御方式・仕様・ねじの種類
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
制御範囲:(FSM) 1 〜 50 mm/s、目盛方向:(2) 90°、オーダーメイド仕様:(-) なし
六角対辺(mm)
(E) 8
制御方式
(1) メータイン
シール方式
-
ねじの種類
-