omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の マイクロスイッチ
小形マイクロ D2HW
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アクチュエータの種類
ピン押ボタン形
仕様
●取りつけ構造:M3ねじ取りつけ●特殊仕様:50●定格詳細:DC5V 1mA〜DC12V 2A●端子仕様:リード線付(下出し形)
注文コード
66547048
品番
D2HW-C201M-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
アクチュエータの種類・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●取りつけ構造:M3ねじ取りつけ●特殊仕様:50●定格詳細:DC5V 1mA〜DC12V 2A●端子仕様:リード線付(下出し形)
種類
マイクロスイッチ
アクチュエータの種類
ピン押ボタン形
接触仕様
1c(双投形)