小形マイクロ D2HW

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アクチュエータの種類ピン押ボタン形 仕様●取りつけ構造:M3ねじ取りつけ●特殊仕様:50●定格詳細:DC5V 1mA〜DC12V 2A●端子仕様:リード線付(右出し形) 注文コード66547084 品番D2HW-C203MR-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品はアクチュエータの種類・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様●取りつけ構造:M3ねじ取りつけ●特殊仕様:50●定格詳細:DC5V 1mA〜DC12V 2A●端子仕様:リード線付(右出し形) 種類マイクロスイッチ アクチュエータの種類ピン押ボタン形 接触仕様1a(常開形)(リード線付のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする