AS2201FSM1-02-06S AS_1FSM/FSC - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ/ユニバーサルタイプ SMC 66547198

AS_1FSM/FSC - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ/ユニバーサルタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御方式(0) メータアウト 仕様制御範囲:(FSM) 1 〜 50 mm/s、目盛方向:(1) 180°、オーダーメイド仕様:(-) なし ねじの種類(-) R 注文コード66547198 品番AS2201FSM1-02-06S
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は制御方式・仕様・ねじの種類など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様制御範囲:(FSM) 1 〜 50 mm/s、目盛方向:(1) 180°、オーダーメイド仕様:(-) なし 六角対辺(mm)- 制御方式(0) メータアウト シール方式(S) シール剤付 ねじの種類(-) R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする