Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
Safety Relay Flat type 21VDC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66547619
品番
ASFM0212S
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:21V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:1.633 k ( 1.633 kΩ●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5479
アズワン品番
65-8065-21