シール形極超小形基本スイッチ D2QW

(4件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アクチュエータの種類リーフ・レバー形 端子の種類プリント基板用端子 定格金メッキ接点 DC5V 1mA〜DC30V 0.1A 注文コード66547635 品番D2QW-C062D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品はアクチュエータの種類・端子の種類・定格など79種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 定格電圧(V)DC30/14 定格金メッキ接点 DC5V 1mA〜DC30V 0.1A アクチュエータの種類リーフ・レバー形 端子プリント基板用端子 カバーM3ねじ取りつけ 質量(g)- 保護構造IEC IP67(ただし、端子部を除く) 端子の種類プリント基板用端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40〜85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐振動(誤動作)周波数 10〜55Hz、複振幅 1.5mm 機械的耐久性50万回以上(30回/min) 許容操作速度30〜500mm/s 電気的耐久性DC30V 0.1A 20万回以上、DC14V 10mA 50万回以上(20回/min) 感電保護クラスClassT PTI(トラッキング特性)175 耐電圧(V/min)同極端子間:AC600(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz) 接触仕様1bタイプ(常閉型) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)120 使用周囲湿度(%RH)95以下(5〜35℃にて) 振動(誤動作)Hz周波数 10〜55、複振幅 1.5mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-18
用途:
電動工具の修理
その他業種

M社のインパクトドライバーに使用されていた同種マイクロスイッチを交換するため購入した。

対象商品:
46615387
2024-01-31
用途:
エヤコンフィルタの自動フィルター清掃機能の修理
その他業種

2012年製のエヤコンでしたが修理に必要なスイッチが見つかって無事にエヤコンが復活しました。

対象商品:
46615387
2020-01-20
用途:
マキタのTP141D
電気・ガス・熱供給・水道業

修理用で買いました 非防水ですが
純正パーツより安く買えたので満足です

1人が参考にしています
対象商品:
46615371
2019-10-21
用途:
ソレノイドバルブの開閉
製造業

指で押すと、先端がやや小さいので指に負担とクリック音がない。シールされてるので安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする