備考都度納期確認
定格電圧(V)DC30/14
定格金メッキ接点 DC5V 1mA〜DC30V 0.1A
アクチュエータの種類アール・リーフ・レバー形
端子はんだづけ端子
カバーM3ねじ取りつけ
質量(g)-
保護構造IEC IP67(ただし、端子部を除く)
端子の種類はんだづけ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-40〜85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
耐振動(誤動作)周波数 10〜55Hz、複振幅 1.5mm
機械的耐久性50万回以上(30回/min)
許容操作速度1〜500mm/s
電気的耐久性DC30V 0.1A 20万回以上、DC14V 10mA 50万回以上(20回/min)
感電保護クラスClassT
PTI(トラッキング特性)175
耐電圧(V/min)同極端子間:AC600(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)
接触仕様1aタイプ(常開型)
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)120
使用周囲湿度(%RH)95以下(5〜35℃にて)
振動(誤動作)Hz周波数 10〜55、複振幅 1.5mm