※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
制御方式(0) メータアウト
仕様MODEL1:AS12、MODEL2:1F、ねじ種類:(-) メートルねじ (M3)、型式3:M3-04、シール付:(-) 使用不可、無電解ニッケルメッキ仕様:(-) 無電解ニッケルメッキ仕様、六角ロック:(J) ロックナット丸形
注文コード66547819
品番AS1201F-M3-04-J
参考基準価格(税別)¥1,190
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)