※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
AS_2_1F - エルボタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
制御方式
(0) メータアウト
仕様
MODEL1:AS12、MODEL2:1F、ねじ種類:(-) メートルねじ (M5)、型式3:M5-03、シール付:(-) 使用不可、無電解ニッケルメッキ仕様:(-) 無電解ニッケルメッキ仕様、六角ロック:(J) ロックナット丸形
注文コード
66547837
品番
AS1201F-M5-03-J
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
制御方式・仕様
が
252
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MODEL1:AS12、MODEL2:1F、ねじ種類:(-) メートルねじ (M5)、型式3:M5-03、シール付:(-) 使用不可、無電解ニッケルメッキ仕様:(-) 無電解ニッケルメッキ仕様、六角ロック:(J) ロックナット丸形
制御方式
(0) メータアウト