※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS_2_1F - エルボタイプ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御方式(0) メータアウト 仕様MODEL1:AS12、MODEL2:1F、ねじ種類:(-) ユニファイねじ (10-32 UNF)、型式3:U10/32-01、シール付:(-) 使用不可、無電解ニッケルメッキ仕様:(-) 無電解ニッケルメッキ仕様、六角ロック:(J) ロックナット丸形 注文コード66547889 品番AS1201F-U10/32-01-J
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は制御方式・仕様252種類から選べます 他の種類を見る
仕様MODEL1:AS12、MODEL2:1F、ねじ種類:(-) ユニファイねじ (10-32 UNF)、型式3:U10/32-01、シール付:(-) 使用不可、無電解ニッケルメッキ仕様:(-) 無電解ニッケルメッキ仕様、六角ロック:(J) ロックナット丸形 制御方式(0) メータアウト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする