※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
制御方式(0) メータアウト
仕様MODEL1:AS12、MODEL2:1F、ねじ種類:(-) ユニファイねじ (10-32 UNF)、型式3:U10/32-03、シール付:(-) 使用不可、無電解ニッケルメッキ仕様:(-) 無電解ニッケルメッキ仕様、六角ロック:(J) ロックナット丸形
注文コード66547898
品番AS1201F-U10/32-03-J
参考基準価格(税別)¥970
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)